RIDGID(日本エマソン)
S-3 1/4 × 10.7M ケーブル
Φ6mmのケーブルです。
トラスコ品番
495-1255
適合機種
K-45AF、K-40AF、K-3800
質量(kg)
2.2
ケーブル長(m)
10.7
ケーブル径(Φmm)
6
モデル
S-3
内容量
1本
注意
※K-3800でご使用になる場合は別途ドラムも必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21481766
50657
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください