RIDGID(日本エマソン)
アジャスタブルレンチ 774
ハイグレードなクロムバナジウム鋼製で、鍛造熱処理により高耐久性を実現しています。
ジョーには、迅速調整の為にインチとミリの2つの目盛を採用しています。
最大口開き(mm)
65
全長(mm)
600
トラスコ品番
495-5145
材質
クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
モデル
774
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21486745
86932
¥
59,600
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください