RIDGID(日本エマソン)
ダブルカッタ T-411
用途
管内面に固着したあらゆる異物の清掃に
仕様
T-411ダブルカッタ(50mm)です。
トラスコ品番
495-1948
直径(Φmm)
50
質量(g)
113
適合ケーブル
C-24、25、26、27、24HD、25HD、26HD、27HD、24HC、27HC
モデル
T-411
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21487226
92510
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください