RIDGID(日本エマソン)
ダブルカッタ T-413
T-413ダブルカッタ(75mm)です。
用途
管内面に固着したあらゆる異物の清掃に
トラスコ品番
495-1964
直径(Φmm)
75
質量(g)
181
適合ケーブル
C-24、25、26、27、24HD、25HD、26HD、27HD、24HC、27HC
モデル
T-413
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21487244
92520
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください