曜日別特売

ベースンレンチ 2017

ベースンレンチ 2017 - RIDGID(日本エマソン)ベースンレンチ 2017 - RIDGID(日本エマソン)ベースンレンチ 2017 - RIDGID(日本エマソン)

防水型LEDライト内蔵で、先端部を明るく照射します。
伸縮調整可能です。
180度回転し、取り外し可能なハンドルです。
市販のラチェットハンドルやスピンナハンドルを使用可能です。
人間工学に基づいた設計で握りやすいグリップです。

用途流し台、洗面台裏のナット回しトラスコ品番788-3188材質本体:スチール、強化プラスチック、ジョー:焼入れ鋼全長(mm)255~505使用範囲(mm)12~32適合寸法(mm)12~32モデル2017内容量1本(100g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2466159546753
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする