RIDGID(日本エマソン)
ベースンレンチ 1017
伸縮式のハンドルを装備し254~432mmまで調節可能です。(31170を除く)
ジョーは引っ張りプラグにより最大90°の角度まで自由に曲げることができナットを確実につかみます。
用途
流し台、洗面台裏のナット回し
トラスコ品番
371-9821
材質
本体:スチール、ジョー:焼入れ鋼
全長(mm)
254~432
質量(g)
900
適合寸法(mm)
10~32
モデル
1017
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25411996
31175
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください