RIDGID(日本エマソン)
トップスクリューベンチチェーンバイス BC410
クランクハンドルが台座に固定されています。
堅牢な鋳鉄製の基台に、パイプ固定具とベンダーが取り付けられています。
トラスコ品番
433-1222
材質
ダクタイル鋳鉄、鋼
質量(kg)
6.7
高さ(mm)
120
適合パイプ
6A~100A
モデル
BC410A
内容量
1個
注意
※パイプは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25412005
40195
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください