曜日別特売

トップスクリューベンチチェーンバイス BC610

トップスクリューベンチチェーンバイス BC610 - RIDGID(日本エマソン)トップスクリューベンチチェーンバイス BC610 - RIDGID(日本エマソン)

クランクハンドルが台座に固定されています。
堅牢な鋳鉄製の基台に、パイプ固定具とベンダーが取り付けられています。

トラスコ品番433-1249材質ダクタイル鋳鉄、鋼質量(kg)11.1高さ(mm)130適合パイプ8A~150AモデルBC610A内容量1個
注意
※パイプは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2541201440210
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする