曜日別特売

プラスチック管用リーマ 73

プラスチック管用リーマ 73 - RIDGID(日本エマソン)プラスチック管用リーマ 73 - RIDGID(日本エマソン)プラスチック管用リーマ 73 - RIDGID(日本エマソン)
(3件のレビュー)

最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内側・外側のバリ取りが素早く・簡単に行えます。

用途塩ビ管用(刃部)適合サイズ(Φmm)40~76トラスコ品番450-9358質量(g)150刃の種別長寿命説切刃内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3263766564962
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32637665
2016-08-16
用途: 管の接続作業
株式会社箕面ゴルフ倶楽部

塩ビ管の面取りに使うつもりで購入したが、スム-ズに面が取れない。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 32637665
2015-06-26
用途: VU50の面取りに

はっきり言って使い物になりません。
塩ビノコの背でシゴイたほうが綺麗に面取りできます。
使用してみると外側はガリガリ、内側は刃さえ引っかかりません。
少しでも早く楽にと思い購入しましたがレビューを見て購入すればよかったです。
せっかく買ったので自分なりにいじってみようと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 32637665
2013-10-02
用途: 塩ビパイプの面取り
建設業・工事業

皆さんの意見を見ましたが、他に65A以上の物がなかったので、ダメもとで購入しました。
まったく使い物になりませんでした。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプリーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする