RIDGID(日本エマソン)
アルミエンドパイプレンチ E-910
パイプが壁に近い場合、狭い場所、または平行に並んでいる場合も迅速に簡単に作業できます。
能力はすべて継手サイズです。
用途
配管・継手などの締め付け、取り外しに。
外径(mm)
(くわえられる管)49
呼び寸法
(くわえられる管)6~40A
トラスコ品番
211-7860
全長(mm)
250
質量(kg)
0.6
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37033105
90107
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください