RIDGID(日本エマソン)
アルミエンドパイプレンチ E-918
パイプが壁に近い場合、狭い場所、または平行に並んでいる場合も迅速に簡単に作業できます。
能力はすべて継手サイズです。
用途
配管・継手などの締め付け、取り外しに。
外径(mm)
(くわえられる管)76
呼び寸法
(くわえられる管)6~65A
トラスコ品番
211-7886
全長(mm)
450
質量(kg)
1.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37033123
90122
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください