曜日別特売

チューブエキスパンダーヘッド S-3/8(9.53MM)

チューブエキスパンダーヘッド S-3/8(9.53MM) - RIDGID(日本エマソン)チューブエキスパンダーヘッド S-3/8(9.53MM) - RIDGID(日本エマソン)
寸法(inch)3/8(9.52mm)トラスコ品番450-9048質量(g)140内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3703351610251
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする