RIDGID(日本エマソン)
チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 404
余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。
レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途
薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。
適合管径
1/4
トラスコ品番
450-9269
質量(kg)
0.7
タイプ
インチ用
曲げ角度
0~180°
曲げ半径(mm)
16
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37035345
36122
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください