曜日別特売

チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 406

チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 406 - RIDGID(日本エマソン)チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 406 - RIDGID(日本エマソン)

余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。
レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。

用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。適合管径3/8トラスコ品番450-9226質量(kg)1.4タイプインチ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)23内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3703543336097
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする