曜日別特売

ナイトシェイド トルペドレベル 395-E

ナイトシェイド トルペドレベル 395-E - RIDGID(日本エマソン)
(1件のレビュー)

強力マグネット付です。蓄光気泡管フレームを採用(暗い場所でも確認しやすい)しました。V溝加工&一体型アルミダイカストフレームで高精度測定が可能です。現場作業に最適な230mmポケットサイズです。

用途水平・45度・垂直の確認。仕様マグネット付トラスコ品番449-9883長さ(mm)229厚さ(mm)16高さ(mm)32質量(g)150精度±1mm/1mマグネット3ヵ所内容量1個
注意
※新デザインに順次切り替えております、お手元に画像と異なるものが届く場合がありますが、商品に違いはありません。ご了承ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3942473422398
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39424734
2017-05-08
用途: 配管作業時
宏和設備工業株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

いろがきれいでみやすくてつかいやすく見た目もかっこいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする