RIDGID(日本エマソン)
フレアリングツール FT456R
新機能のラチェット式送りねじハンドルで回転に要する力が小さく作業できます。
用途
銅管のフレア加工に。
トラスコ品番
371-9863
質量(kg)
1.6
タイプ
インチ用
画素数
カメラ部:25万画素CCD
適合管外径(Φmm)
30~110
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39529551
70677
¥
40,500
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください