RIDGID(日本エマソン)
排水管清掃機 K-45AF-7
オートフィード機能によりケーブルに手を触れることなく送り戻しが可能です。
用途
配水管、空調ドレン管の掃除。
トラスコ品番
375-6734
寸法(mm)
幅225×長さ500×高さ275
質量(kg)
19
電源(V)
AC120
消費電力(W)
320
ケーブル長(m)
7.5
清掃幅(cm)
1500
清掃管径(mm)
19~64
ワイヤー
8mm×7.6m、10mm×10.7m、8mm×15.2m
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39602001
36008
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください