曜日別特売

ガス検知器 CD-100

ガス検知器 CD-100 - RIDGID(日本エマソン)ガス検知器 CD-100 - RIDGID(日本エマソン)ガス検知器 CD-100 - RIDGID(日本エマソン)ガス検知器 CD-100 - RIDGID(日本エマソン)
(3件のレビュー)

可燃性ガスを素早く、かつ迅速に検知します。非防爆タイプになります。メタン、プロパン、ブタン、エタノール、アンモニア、水素などの可燃ガスを検知できます。フレキシブルプローブを採用してます。

用途検知対象:可燃性ガス。トラスコ品番421-7063質量(g)450電源単3アルカリ電池×4本(付属)測定範囲(ppm)0~6400検知ガスメタン、水素、プロパン、エチレン、エタン、ヘキサン、イソブタン、ブタン、ベンゼン、エタノール、アセトアルデヒド、トルエン、P-キシレン、アンモニア、硫化水素(上記のガスのうち、複数のガスを含有または放出する一般的化合物には、天然ガス、塗料用シンナー、工業溶剤、ドライクリーニング液、およびガソリンが含まれます。)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)130×60×260内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4900023536163
オープン
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2018-09-28
用途: ガス漏洩検査

価格が安いので少し不安はあったものの、実際何の問題もない。国内メーカーの高い機種を買う必要もない。

2が参考にしています
対象商品 : 49000235
2019-01-04
用途: ガス漏れ点検時
サービス業

漏れ点検時の為安心はできると思われますが電池の持ちが解る機能がありましたらベストかと思われます。購入時からまだ交換はしていません。

1が参考にしています
対象商品 : 49000235
2014-12-12
用途: ガス配管などの漏れテスト。

感度切り替えもあり値段のわりには、なかなか優れ物。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする