RIDGID(日本エマソン)
ヒンジドパイプカッタ(4枚刃) 466-CI
ダクタイル鋳鉄管を迅速に切断します。最小の回転で切断可能、狭い場所での作業に最適です。
用途
ダクタイル鋳鉄管用。
切断能力
4~6インチ(100~150mm)
仕様
標準替刃35707
トラスコ品番
406-7258
全長(mm)
870
質量(kg)
13
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49000323
74685
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください