曜日別特売

プラスチックパイプカッタ PC-1375

プラスチックパイプカッタ PC-1375 - RIDGID(日本エマソン)
(1件のレビュー)

新開発X-CELブレードを採用してます。一度に35mmまで簡単に切断できます。

用途架橋ポリエチレン管、PE管、PB管、ラバーホースの切断に。切断能力(mm)35トラスコ品番405-3737全長(mm)260質量(g)500内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4900038423493
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49000384
2014-11-10
用途: ケースの中にボルト穴の支柱として、使うため100mmサイズにカットする。

屑が出なくて綺麗にカットできてお気に入りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塩ビパイプカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/405/
2023-02-22

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする