RIDGID(日本エマソン)
コンパウンドレベレッジレンチ(テコ式レンチ) S-2
フックジョー(上刃)の回転によりテコ比が倍加する独自構造です。配管に加わる回転トルクが倍増して強力パワーを生み出します。
用途
経年変化や損傷により固着したカップリングやジョイントの切り外し作業に。
くわえられる管径(Φmm)
61
くわえられる呼び寸法
50A
トラスコ品番
405-3869
全長(mm)
300
質量(kg)
3.3
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49000567
31375
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください