RIDGID(日本エマソン)
ストラップレンチ 2P
磨きパイプなどに使用。ナイロンのひもがしっかりつかんで傷を付けません。
用途
磨きパイプなど傷を付けられないパイプの締め付け、取り外しに。
くわえられる管径(Φmm)
61
くわえられる呼び寸法
15~50A
トラスコ品番
423-4006
全長(mm)
300
質量(kg)
0.8
ベルト幅W×長さL(mm)
27×425
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49000621
31355
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください