RIDGID(日本エマソン)
ストラップレンチ 5
磨きパイプなどに使用。ナイロンのひもがしっかりつかんで傷を付けません。
用途
磨きパイプなど傷を付けられないパイプの締め付け、取り外しに。
くわえられる管径(Φmm)
140
くわえられる呼び寸法
20~125A
トラスコ品番
423-4014
全長(mm)
450
質量(kg)
0.9
ベルト幅W×長さL(mm)
45×750
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49000637
31360
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください