曜日別特売

ストラップレンチ交換用ストラップ F/2(600mm長)

ストラップレンチ交換用ストラップ F/2(600mm長) - RIDGID(日本エマソン)ストラップレンチ交換用ストラップ F/2(600mm長) - RIDGID(日本エマソン)ストラップレンチ交換用ストラップ F/2(600mm長) - RIDGID(日本エマソン)

ストラップレンチ交換用ストラップです。

トラスコ品番405-3923適合機種31340、31345、31350材質ナイロン質量(g)200タイプ鋼管用ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)30×600内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4900068232020
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする