RIDGID(日本エマソン)
レーザー距離計 LM100
簡単なボタン操作で正確で迅速に測定します。測定距離は最大50mでウルトラシャープクラス2レーザーを採用しています。見やすいバックライト付LCD画面を使用しています。
測定範囲(m)
0.05~50
仕様
測定基準位置の設定:2ヵ所、容器保護等級:IP54
トラスコ品番
408-5914
幅(mm)
60
厚さ(mm)
25
高さ(mm)
175
質量(g)
200
電源
単4アルカリ乾電池×2個(付属)
測定項目
距離、面積、体積
測定精度
±1.5mm
測定単位
50mm
レーザー安全基準
クラス2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49001653
36158
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください