曜日別特売

コンパウンドレベレッジレンチ(テコ式レンチ) S-6A

コンパウンドレベレッジレンチ(テコ式レンチ) S-6A - RIDGID(日本エマソン)

フックジョー(上刃)の回転によりテコ比が倍加する独自構造です。配管に加わる回転トルクが倍増して強力パワーを生み出します。

用途経年変化や損傷により固着したカップリングやジョイントの切り外し作業に。くわえられる呼び寸法150Aトラスコ品番408-8611全長(mm)(呼び)1200質量(kg)20.6くわえられる管径(Φmm)165内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
くわえられる管径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5842721431385165(呼び)1200
252,000
229,800
252,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする