RIDGID(日本エマソン)
排水管清掃機 K-50-4
一般住宅用はもちろん、ビル・メンテナンスから各種業務用まで、幅広い用途にオールラウンドで対応できる強力マシンです。
コンパクトなボディーにもかかわらず最長30mを清掃可能で、耐久性にも優れます。
用途
排水管清掃。
付属品
ワイヤ(16mm×2.3m)6本
トラスコ品番
423-2950
質量(kg)
27.7
電源(V)
AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×300×425
パイプ径(Φmm)
(清掃能力)19~100
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58427232
76430
オープン
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません