曜日別特売

AR-99 スチールローラー付アジャスタブルスタンド

AR-99 スチールローラー付アジャスタブルスタンド - RIDGID(日本エマソン)AR-99 スチールローラー付アジャスタブルスタンド - RIDGID(日本エマソン)
トラスコ品番788-3510質量(kg)13.6サイズ幅760×奥行560mm高さ(mm)860品名AR-99 ローラー スタンド W/スチールホイール最大積載量(kg)1134適合パイプ~900A搭載可能質量(kg)1134内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6080293664642
オープン
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする