パワフルな屋内排水管清掃用のドレンクリーナーです。
本体とケーブルドラムは分割して持ち運びができ、組み立ても簡単です。
強力な1/12HPモーターにより、240rpmでケーブルを回します。
ご使用状況に合わせて7.6~最長30mのケーブルよりお選びいただけます。
オプションで耐久性に優れ、よじれにくいΦ10mm、Φ12mmのIWソリッドコアケーブルの使用も可能です。(品番:87577(C-31IW)、87582(C-32IW)、87587(C-33IW)、87592(C-44IW)、87597(C-45IW))
オプションでΦ6mm、Φ8mmの先端ツール一体型のケーブルも使用可能です。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |
| 離島 | 数量1につき | ¥12,500/税込¥13,750 |


