曜日別特売

ストレートリーマ 2

ストレートリーマ 2 - RIDGID(日本エマソン)

ロングテーパー設計で食い込みがありません。
動力駆動での利用も可能です。

用途塩ビパイプや鋼管などの内面の面取りに、ラチェット式リーマ全長(mm)525材質(刃)焼入れ鋼鉄合金トラスコ品番788-2548刃長(mm)340適合管内外径inch(mm)1/8~2(6A~50A)、管サイズ:1/8~2(3~50)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6092071234945
オープン
57,980
63,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取りカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする