曜日別特売

ヒッキー型コンジットベンダー B-1711

ヒッキー型コンジットベンダー B-1711 - RIDGID(日本エマソン)
(4件のレビュー)

足踏式は、力が入れやすくきれいに曲がります。
ハンドルはガス管を使用することにより交換が容易で長寿命です。

用途大径の厚鋼電線管用。トラスコ品番450-9196種別ヒッキー型幅(mm)120全長(mm)210質量(kg)1.1高さ(mm)50適合規格(厚鋼電線管)G16、G22曲げ角度:30°、45°、60°、90°適合ハンドル1"ガス管内容量1個
注意
※ハンドルは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8863548635235
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-09-30
用途: 配管が傷まみれになる

電線管の曲げ加工時に工具内側の尖った波目によって配管が傷まみれになる.
アサヒのヒッキーの内側は滑らかなのでそんなことにはならないのに.
なぜアサヒはヒッキーの製造をやめてしまったのか...
現在新品で厚鋼用のヒッキーを購入しようとするとほぼこれ一択になるのは残念.
また他の方もおっしゃられている通り,柄の取付時に差込部分の径が小さくて入らずメーカーに送り返して加工しなおして貰った.せめてそれくらい検品してから出荷してほしい.
モノタロウさん,厚鋼用のヒッキー販売してください.
G16,G22,G28の3種類.よろしくお願いします。

1が参考にしています
対象商品 : 88635486
2018-12-10
用途: ビニールハウスのパイプ交換修理
加藤たばこ店

柄は付属せず「1インチのガス管をする」と指定されていたが、製品精度が悪くガス管が挿入
出来ず、挿入口を軸付き砥石で研磨(深さ30㎜)して柄が挿入できた。以前購入した足踏式
ベンダーでは問題が発生しなかったのに今回は余分な手間を要した。 藍踏式ではRが定形
になってしまうが、本品は使用法の工夫でRを任意に設定できる様になった。電気配線等の
美観を問われるものは足踏式の方がベター。

対象商品 : 88635486
2018-01-15
用途: 当日出荷とあり注文しましたが、騙されました。その後の対応にも問題あり!!

当日出荷とあり注文しましたが、騙されました。その後の対応にも問題あり!!

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 88635486
2014-03-06
用途: 屋外の配管工事
建設業・工事業

G16,G22と兼用になってるために1本でいいために便利、
実際に曲げてみてG16,G22とも潰れなく非常によく曲がってくれた
電気工事歴35年経験から見て。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする