RIDGID(日本エマソン)
HD Cカッタ T-231
用途
油脂が詰まった配管で使用
仕様
10mm・16mm用ケーブル
トラスコ品番
433-1303
適合機種
K-40AF、K45AF、K400、K50、K3800、K60
直径(Φmm)
64
質量(g)
127
適合ケーブル
C-4、6、7、8、9、6IC、8IC、31、32、33、31IW、32IW、33IW、44IW、45IW
モデル
T-231
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89678084
52817
64
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください