曜日別特売

コンスタントスイングカッタ 150

コンスタントスイングカッタ 150 - RIDGID(日本エマソン)

軽量で高強度のアルミ合金製フレームを使用しています。
フレアの近くでの切断用に溝付ローラーを採用しました。
予備のカッター替刃をX-CELノブの内側に標準装備しています。
クイックチェンジピンのため工具を使わずに迅速な替刃交換が可能です。
収納式リーマ付です。
収縮式の送りネジです。
切断する管の直径に関係なく、カッターを同じ長さに保つことができます。
狭い場所の作業に便利です。

仕様折りたたみ式リーマ付属トラスコ品番451-6222全長(mm)130質量(g)440肉厚(mm)2.5適合替刃E-3469モデル150-C切断能力(inch[mm])1/8~11/8(3~28)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8967839131622
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする