RIDGID(日本エマソン)
スクリューエキストラクター 1 (1/4)
トラスコ品番
449-9891
材質
冷間引抜鋼管
全長(mm)
59
質量(g)
10
ボルト径寸法(Φmm)
6.0
下穴径(Φmm)
3
深さ(mm)
最大25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89678425
35535
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください