RIDGID(日本エマソン)
ミジェットチューブカッタ 104
トラスコ品番
451-5021
全長(mm)
58~70
質量(g)
150
肉厚(mm)
【最大】2.5
モデル
104
切断能力(inch[mm])
3/16~15/16(5~24)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89678942
32985
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください