RIDGID(日本エマソン)
アルミラピットグリップレンチ 14
くわえられる管径(Φmm)
【外径】~61
くわえられる呼び寸法
~50A
トラスコ品番
433-2237
全長(mm)
(呼称)350
質量(kg)
0.9
モデル
14
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89679037
12693
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください