RIDGID(日本エマソン)
足踏式コンジットベンダー B-1678
力が入れやすくきれいに曲がります。
ハンドルは鋼管を使用することにより交換が容易です。
30°、45°、60°、90°の曲げ角度目盛付です。
用途
厚鋼電線管用
トラスコ品番
450-9170
質量(kg)
2
タイプ
足踏型
能力
薄鋼19mm、厚鋼16mm用
適合ハンドル
1″ガス管
モデル
B-1678
曲げ角度(°)
0~90
内容量
1個
注意
※ハンドルは付属しません。
※サイズに合った鉄管(長さ140cm以上、NPSM、BSPTまたはBSPPのねじ)をご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89679414
35220
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください