草刈チップソー 森林王 軽量タイプ 笹・竹・雑木専用(箱入)

草刈チップソー 森林王 軽量タイプ 笹・竹・雑木専用(箱入) - バクマ工業草刈チップソー 森林王 軽量タイプ 笹・竹・雑木専用(箱入) - バクマ工業
(2件のレビュー)

切れ味を重視した竹、笹、雑木、雑草等が簡単に切れるチップソー。
作業性に優れた軽量型。
日本製・JIS規格品。

用途下刈・草刈用刃数(p)36厚さ(mm)(台金)1.25材質(台金)炭素鋼タイプV型埋込穴径(Φmm)25.4適合材竹・笹、雑木、雑草刃型チドリ刃研磨面チドリ面・先端・スクイ内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27685018230mmx36P230
3,600
2,498
2,748(税込)
当日出荷
27685027255mmX36P255
3,750
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-13
用途: ススキ、セイタカアワダチソウの刈り取り
農・林・水産業

バクマ工業のからまん大将、RVS-36Tと同じ埋め込みV型チップです。ススキ、セイタカアワダチソウに対して255mmでも、25.4ccのエンジンにそれほど負荷がかからず刈れます。値段も比較的安いです。
 笹竹に対しては230mmのからまん大将の方がよく切れます。エンジンには負荷がかかります。

対象商品 : 27685027
2020-12-13
用途: 畔草、山林下草刈
その他業種

いつも利用しています。軽量で、石やコンクリートに当たっても刃欠けが少なく、丈夫で長持ちし、いつまでもキレ味が落ちません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする