バクマ工業
草刈チップソー 黒の牙 軽量タイプ 笹刈・刈払用(箱入)
チップオール研磨の切れ味と耐久性を兼ね備えたチップソー。
土手、路側、路肩などに最適。
日本製・JIS規格品。
用途
下刈・草刈用
厚さ(mm)
(台金)1.25
材質
(台金)炭素鋼
タイプ
U型埋込
穴径(Φmm)
25.4
適合材
竹・笹、雑木、雑草
刃型
中心刃
研磨面
両側面・先端・スクイ
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃数(p)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27685036
230mmx36P
36
¥
4,950
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27685045
255mmx40P
40
¥
4,950
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください