曜日別特売

テレフォンスタンド(電話台アーム ハイタイプ)

テレフォンスタンド(電話台アーム ハイタイプ) - サンワダイレクトテレフォンスタンド(電話台アーム ハイタイプ) - サンワダイレクトテレフォンスタンド(電話台アーム ハイタイプ) - サンワダイレクトテレフォンスタンド(電話台アーム ハイタイプ) - サンワダイレクトテレフォンスタンド(電話台アーム ハイタイプ) - サンワダイレクトテレフォンスタンド(電話台アーム ハイタイプ) - サンワダイレクトテレフォンスタンド(電話台アーム ハイタイプ) - サンワダイレクトテレフォンスタンド(電話台アーム ハイタイプ) - サンワダイレクト
(4件のレビュー)
伸縮範囲(mm)(アーム)120天板厚さ(mm)10~60傾斜角度(°)0~80回転角度(°)360内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27690085100-TEL002
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-24
用途: 電話対応
農・林・水産業

取り付ける机の外幅が小さく、このタイプだと取り付けできませんでした。

対象商品 : 27690085
2024-02-19
用途: 電話台として

7年ほど使用していた同機種の電話機を挟むクリップ部分が折れてしまったので同じものを購入しましたが、私が使用していたものより汚れや黄ばみのある中古品のような商品が届きました。交換の連絡をしましたが、メーカーに同じクオリティの在庫しかないと言われました。値引き対応もできないとのことでした。
この機種自体は気に入っているので部品取りで使用することにしましたが、このような商品を新品として売っていることに疑問を感じます。

対象商品 : 27690085
2020-05-02
用途: 電話機の共同使用
株式会社澤渡製作所

電話機の土台もシッカリしており、非常に使いやすいです

対象商品 : 27690085
2020-03-13
用途: 固定電話の置台として使用
製造業

取り付ける側の机の天板の出っ張りが少なくて、取り付けが安定しなかった。狭い場所でも取り付けれられるクランプにしてほしい。(例えば、クランプを小さくする代わりに数を2つにする)

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする