曜日別特売

車載用ノートパソコンテーブル

車載用ノートパソコンテーブル - サンワダイレクト車載用ノートパソコンテーブル - サンワダイレクト車載用ノートパソコンテーブル - サンワダイレクト車載用ノートパソコンテーブル - サンワダイレクト車載用ノートパソコンテーブル - サンワダイレクト車載用ノートパソコンテーブル - サンワダイレクト車載用ノートパソコンテーブル - サンワダイレクト車載用ノートパソコンテーブル - サンワダイレクト
(2件のレビュー)
材質(テーブル)アルミ質量(kg)0.9テーブル寸法(mm)W330×D270荷姿完成品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×330×50材質(パイプ)スチール総耐荷重(kg)5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27690094100-014
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27690094
2022-02-26
用途: 社内でのPC作業等
農・林・水産業

天板も金属製で質感が高いです。
手持ちのノートPCにピッタリの大きさで満足しています。

対象商品 : 27690094
2021-06-23
用途: ノートPCのメール送受信操作の際
新潟県森林組合連合会農・林・水産業

今まで車両のなかでPC操作はももの上に置いて操作してましたが疲れて長く作業出来なかったですが、このテーブル勝ってからはとても楽になりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする