サンワダイレクト
モニタ台(W550・引き出し付き)
質量(kg)
約1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×240×70:100
材質(フレーム)
ABS樹脂
形態
出荷形態:ノックダウン組立式(お客様組み立て式)
材質(天板)
木(MDF+PVC貼り)
保証期間
ご購入日より6ヶ月
生産国
台湾
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約215×323×40
コンセント
なし
引出し耐荷重(kg)
1
引出し
あり
内容量
1台
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
総耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27690539
100-MR135
ブラック
約550×240×70・100
7
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください