サンワダイレクト
電源タップ+USBハブ付き机上ラック(W1000)
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)
約3.64
高さ(mm)
約89
奥行(mm)
約207
間口(mm)
約1000
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
USB A(メス)×3
荷姿
完成品
定格容量
15A・125V(合計1500Wまで)
電源コード(m)
1.8
プラグ
2P
差込口
2P、2個
コンセント
あり
引出し
なし
最大供給電力(mA)
(合計)700
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
総耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27690566
100-MR138BK
ブラック
15
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
27690575
100-MR138W
ホワイト
15
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300