OAチェア

OAチェア - サンワダイレクトOAチェア - サンワダイレクトOAチェア - サンワダイレクトOAチェア - サンワダイレクトOAチェア - サンワダイレクトOAチェア - サンワダイレクトOAチェア - サンワダイレクトOAチェア - サンワダイレクト
(3件のレビュー)
材質ウレタン(非成型)、スチール幅(mm)495質量(kg)10高さ(mm)695~825、(背もたれ)W490奥行(mm)495キャスターあり材質(キャスター)ナイロン張地ビニールレザー背もたれあり座幅(mm)380座奥行(mm)380素材レザー総耐荷重(kg)80内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27690943100-SNC019BGベージュ450~580380×380
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
27690959100-SNC019BKブラック450~580380×380
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
27690968100-SNC019Wホワイト450~580380×380
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-01
用途: 診察用の椅子
医療・福祉・介護関連業

製品がしっかりしている。医療用の椅子の3分の一ぐらいの価格です。立派です。

対象商品 : 27690943
2024-06-18
用途: 歯科診療時に使用しています。
永山歯科医院医療・福祉・介護関連業

専門の業者で買うと高価ですが、手頃な価格でありがたいです。
欲を言えばあと5センチ伸びてくれたら最高でした。

対象商品 : 27690943
2019-05-21
用途: 仕事の際に使っている
サービス業

肘掛け背もたれが色々な使い方ができて便利、値段の割にしっかりしている。安定感がある。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする