オフィスチェア

オフィスチェア - サンワダイレクトオフィスチェア - サンワダイレクトオフィスチェア - サンワダイレクトオフィスチェア - サンワダイレクトオフィスチェア - サンワダイレクトオフィスチェア - サンワダイレクトオフィスチェア - サンワダイレクトオフィスチェア - サンワダイレクト
(3件のレビュー)
材質ウレタン(非成型)、ナイロン幅(mm)610質量(kg)10高さ(mm)780~910奥行(mm)610キャスターあり材質(キャスター)ナイロン張地ビニールレザー肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(背もたれ)W440×H390座幅(mm)440座高(mm)420~550材質(座面)ビニールレザー張り座奥行(mm)440材質(背)ビニールレザー張り総耐荷重(kg)80ハンガーなしランバーサポートなしヘッドレストなしオットマンなし内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27691004100-SNC025VBKブラック780~910420~550440×44010
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
27691013100-SNC025VBLブルー780~910420~550440×44010
オープン
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,350/税込¥1,485
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,200/税込¥2,420
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27691004
2024-05-01
用途: 水産加工・販売所
株式会社ハヤカワ卸売・小売業

使用場所的に水や海水がかかりますがファブリックと違いビニール素材なので簡単に拭けます。
背もたれもフィット感が十分にあり、リクライニングも丁度良い感じ。

対象商品 : 27691013
2021-07-03
用途: 自宅テレワーク作業

11年前に布製を買ったが座面が破けてきたのでレザー製を購入。作りはしっかりしている。クッションは柔らかめで厚く座り心地よい。レザー製のため蒸れる。

1が参考にしています
対象商品 : 27691004
2023-02-16
用途: 作業用椅子
東洋リビング株式会社

モノタロウの椅子が良く壊れるので、壊れない椅子を紹介というので購入したが、
耐荷重120Kgまで大丈夫との事だったが、100㎏大の人間が使用しているが、
寒くなるとガスが弱いのか、勝手に下がってしまう。仕方がないので下にかいものをして
下り防止にしている。高さ調節などできっこない

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする