曜日別特売

リクライニングチェア

リクライニングチェア - サンワダイレクトリクライニングチェア - サンワダイレクトリクライニングチェア - サンワダイレクトリクライニングチェア - サンワダイレクトリクライニングチェア - サンワダイレクトリクライニングチェア - サンワダイレクトリクライニングチェア - サンワダイレクトリクライニングチェア - サンワダイレクト
ブラック材質ウレタン(非成型)質量(kg)18寸法(幅W×高さH)(mm)560×700(背もたれ)張地PUレザー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)795×760~1350×810~985座面寸法(幅W×奥行D)(mm)500×480総耐荷重(kg)80内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27691065100-SNC033BK
オープン
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする