サンワダイレクト
座椅子
材質
低反発ウレタン(非成型)
質量(kg)
4.8
張地
マイクロファイバー
荷姿
完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×600~1040×140~570、(背もたれ)W500×H570
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
500×420
総耐荷重(kg)
80
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27691108
100-SNC041BK
ブラック
140
500×600~1040×140~570
4.8
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27691117
100-SNC041BR
ブラウン
140
500×600~1040×140~570
4.8
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27691126
100-SNC041D
オレンジ
140
500×600~1040×140~570
4.8
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27691135
100-SNC041R
レッド
140
500×600~1040×140~570
4.8
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません