(1件のレビュー)
材質ウレタン(非成型)、ナイロン質量(kg)8.4材質(キャスター)ナイロン張地布、メッシュ肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×680×880~970、(背もたれ)W400×H450座面寸法(幅W×奥行D)(mm)460×440総耐荷重(kg)80内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全高(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例27691178150-SNC055BKブラック×ブラック880~9708.4
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
※使用例27691187150-SNC055Gブラック×グリーン880~9708.4
オープン
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
27691196150-SNC055Rブラック×レッド880~9708.4
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,150/税込¥1,265
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27691196150-SNC055R54066399-150-SNC055R ネットチェア モノタロウ 54066399ネットチェアモノタロウ1脚
5,698
税込6,268
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27691196
2021-02-11
用途: 事務仕事
BaMBOO AUTO自動車・二輪車・自転車関連業

座り心地良く、赤色も鮮やかでコストパフォーマンス抜群です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする