サンワダイレクト
メッシュチェア
こんなお得な商品も!
ネットチェア
モノタロウ
¥
5,698
税込
¥
6,268
(94)
材質
ウレタン(非成型)、アルミ
質量(kg)
6
色
ブラック
種類
オフィスチェア
奥行(mm)
600
材質(キャスター)
ナイロン
張地
布、メッシュ
肘掛
なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×600×850~970、(背もたれ)W390×H455
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
440×450
総耐荷重(kg)
80
ヘッドレスト
なし
キャスターの有無
あり
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27691379
150-SNC098
ブラック
850~970
430~550
440×450
6
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
欠品中
返品不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月17日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
950
/
税込
¥
1,045
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300