サンワダイレクト
肘付きふんわり座椅子
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
760×700~1500×275~720、(背もたれ)W500×H720
張地
マイクロファイバー
リクライニング
独立可動14段階
材質
ウレタン(非成型)
質量(kg)
7.4
荷姿
完成品
生産国
中国
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
500×720
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)
29×18
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27691415
150-SNC103BK
760×700~1500×275~720、(背もたれ)W500×H720
ブラック
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27691424
150-SNC103BR
760×700~1500×275~720、(背もたれ)W500×H720
ブラウン
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。